Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Lichtsensor
>
Artikel
Baumer FHDM 16P Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 20 mm → 450 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1852212
Hersteller:
Baumer
Herst.-Nr.:
FHDM 16P5001/S14
EAN/GTIN:
5059040006577
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 20 mm → 450 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 200 mA
Reaktionszeit = < 1 ms
Betriebstemperatur min. = -25°C
Serie 16 - Diffuse Abtastung mit Hintergrund-Unterdrückung. Robustes, kompaktes Metall-Gehäuse Arbeitet nach dem Triangulationsprinzip Diffuse Abtastung mit Hintergrund-Unterdrückung Einstellung für den Erfassungsgrad und Ausgangsstatusanzeige mit LED Pulsierender Lichtstrahl als Installationshilfe Kurzschluss- und Verpolungsfest Konfigurierbar als Öffner oder Schließer Mit 4-poligem Steckverbinder (Größe 1) oder mit Anschlusskabel (Größe 2)
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
20 mm → 450 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
200 mA
Reaktionszeit:
< 1 ms
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Lichtsensor
,
Photoschalter
,
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
baumer lichtschranke
,
fotosensor
,
lichtschranke ip67
,
1852212
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Baumer
,
FHDM16P5001S14
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 275,10*
€ 332,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 281,75*
€ 344,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,39*
€ 364,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer Montagehalterung für SENSOFIX
Baumer
151720
ab € 32,81*
Zubehör
Baumer Montagehalterung für SENSOFIX
Baumer
151721
ab € 32,79*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen