Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Bremswiderstand 4Ω ±5% / 500W, Alu Gehäuse, -25°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Bremswiderstand 4Ω ±5% / 500W, Alu Gehäuse, -25°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1852300
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1852300
EAN/GTIN:
     5059044124635
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
bremswiderstand 500w 4ohm
bremswiderstand 500w
bremswiderstand 4 ohm
Widerstand = 4Ω
Leistung = 500W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 330 x 80 x 10mm
Gesamtbreite = 80mm

Diese Serie von hochwertigen Leistungswiderständen mit Aluminiumgehäuse wurde für die direkte Kühlkörperbefestigung entwickelt Hohe Leistungsdichte Flaches Profil Kühlkörper für erhöhte Verlustleistung montierbar
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
500W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
330 x 80 x 10mm
Gesamtbreite:
80mm
Weitere Suchbegriffe: 1852300, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, LPBR5004RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.