Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDK 45mm 304 Edelstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 6mm, Traglast bis 4.7kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1852545
Hersteller:
     LDK
Herst.-Nr.:
     SPOS6ECL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Bohrungsgröße = 6mm
Material = 304 Edelstahl
Dynamische Traglast = 4.7kN
Statische Traglast = 6.8kN
Gesamtlänge = 45mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Stecker

Außengewinde, rostfrei, 6-mm-Bohrung M6 x 1,0, Linksgewinde Kugel: 440C Edelstahl, wärmebehandelt, HRC56 min Präzisionsschliff, poliert Gehäuse: 304 Edelstahl Laufring: PTFE-Verbundwerkstoff Gleitkontaktflächen: Stahl-/PTFE-Verbundwerkstoff
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
6mm
Material:
304 Edelstahl
Dynamische Traglast:
4.7kN
Statische Traglast:
6.8kN
Gesamtlänge:
45mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1852545, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, LDK, SPOS6ECL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.