| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1852557 Herst.-Nr.: PHSB8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrungsgröße = 12.7mm Material = Kohlenstoffstahl Dynamische Traglast = 15kN Statische Traglast = 31.7kN Gesamtlänge = 70.64mm Anschluss - Gewindestandard = UNF Gender = Buchse
Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC56 min, präzisionsgeschliffen, poliert, hartverchromt Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: Messing Gleitkontaktflächen: Stahl/Messing Weitere Informationen: | | Bohrungsgröße: | 12.7mm | Material: | Kohlenstoffstahl | Dynamische Traglast: | 15kN | Statische Traglast: | 31.7kN | Gesamtlänge: | 70.64mm | Anschluss - Gewindestandard: | UNF | Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1852557, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, LDK, PHSB8, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends, Bearings & Seals |
| | |
| |