Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluro 95mm Stahl verzinkt Gelenkkopf, Wellen-Ø 18mm, M18 Male, Traglast bis 64kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1852879
Hersteller:
     Fluro-Gelenklager
Herst.-Nr.:
     GALSW18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf fluro
Anschlussgröße = M18 Male
Bohrungsgröße = 18mm
Material = Stahl verzinkt
Dynamische Traglast = 64kN
Statische Traglast = 38.5kN
Gesamtlänge = 95mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Gender = Stecker
Gewinde-Drehrichtung = Links

Stangenenden mit Außengewinde und PTFE-Büchse.
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M18 Male
Bohrungsgröße:
18mm
Material:
Stahl verzinkt
Dynamische Traglast:
64kN
Statische Traglast:
38.5kN
Gesamtlänge:
95mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Gender:
Stecker
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 1852879, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Fluro, GALSW18, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.