Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Stahl Abstandhalter rund x 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1854157
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     97730506334R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen
Höhe = 5mm
Material = Stahl
Für Schraubengröße = M1,6mm
Weitere Informationen:
Höhe:
5mm
Material:
Stahl
Für Schraubengröße:
M1,6mm
Weitere Suchbegriffe: 1854157, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattendistanzstücke, Wurth Elektronik, 97730506334R, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Spacers, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,191*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.300 Stück (ab € 0,54707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 831,818*
€ 989,86342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 809,90*
€ 963,781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 763,789*
€ 908,90891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 741,065*
€ 881,86735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 711,191*
€ 846,31729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.