Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32355C S3 Folienkondensator 3μF ±5% / 400V ac, Drahtanschlüsse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1855444
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32355C4305J015
EAN/GTIN:
     5059045638902
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3µF
Spannung = 400V ac
Montageart = Drahtanschlüsse
Toleranz = ±5%
Serie = B32355C
Entstörklasse = S3
Tiefe = 25mm
Höhe = 60.5mm
Abmessungen = 25 Dia. x 60.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 2mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
3µF
Spannung:
400V ac
Montageart:
Drahtanschlüsse
Toleranz:
±5%
Serie:
B32355C
Entstörklasse:
S3
Tiefe:
25mm
Höhe:
60.5mm
Abmessungen:
25 Dia. x 60.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
2mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator 3µf 5%, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1855444, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32355C4305J015, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.