Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Trimm-Kondensator, 30pF bis 60pF 50V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857341
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW0YV600-054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Serie = LXRW
Spannung = 50V ac
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 0.6 x 0.6 x 0.3mm
Tiefe = 0.6mm
Höhe = 0.3mm
Länge = 0.6mm
Kapazität max. = 60pF
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Serie:
LXRW
Spannung:
50V ac
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
0.6 x 0.6 x 0.3mm
Tiefe:
0.6mm
Höhe:
0.3mm
Länge:
0.6mm
Kapazität max.:
60pF
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, smd kondensator 50v, trimmer, smd trimmer kondensator, 1857341, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, Murata, LXRW0YV600054, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,32*
1 Tag
4900
10
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,896*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 3.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.