Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LXRW0YV600-054 VERÄNDERLICHER KONDENSATOR 30-60PF SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052318
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW0YV600-054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: LXRW
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 30 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Einstellungsart: -
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 60 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, smd kondensator 50v, trimmer, smd trimmer kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, MURATA, LXRW0YV600-054, 3052318, 305-2318
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,27*
    € 0,32*
    Lager 139
    4900
    10
    € 14,99*
    ab € 0,257*
    € 0,896*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,32*
    € 1,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,96* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.