| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1857362 Herst.-Nr.: 782114133064 EAN/GTIN: 5059045638148 |
| |
|
| | |
| Serie = WE-TEFA Impedanz = 201 Ω (2-gängig), 45 Ω (1-gängig) Prüffrequenz = 100 MHz Abmessungen = 22.5 Dia. x 6.4mm Betriebstemperaturbereich = -55 °C → +140 °C. Automobilstandard = AEC-Q200 Tiefe = 22.5mm
Ferritkern aus MgZn, einem Material, das in einem größeren Frequenzbereich als NiZn arbeitet Viele verschiedene Typen für die bestmögliche Entstörung in Automobilanwendungen Betriebstemperatur: -55 °C bis 140 °C. Anwendungen Allgemein für: Drähte, Koaxialkabel, Drahtbindungskabel, Mehrleiterkabel Daten- und Signalleitungen Integrierte Stromversorgungsleitung Multimedia-Kabelschnittstellen Verschiedene, andere Kabelschnittstellen Weitere Informationen: | | Serie: | WE-TEFA | Impedanz: | 201 Ω (2-gängig), 45 Ω (1-gängig) | Prüffrequenz: | 100 MHz | Abmessungen: | 22.5 Dia. x 6.4mm | Betriebstemperaturbereich: | -55 °C → +140 °C. | Automobilstandard: | AEC-Q200 | Tiefe: | 22.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1857362, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 782114133064, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes |
| | |
| |