| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1857435 Herst.-Nr.: 782114076130 EAN/GTIN: 5059045768135 |
| |
|
| | |
| Serie = WE-TEFA Impedanz = 107 Ω (1-gängig), 457 Ω (2-gängig) Prüffrequenz = 100 MHz Abmessungen = 16.5 Dia. x 13mm Betriebstemperaturbereich = -55 °C → +140 °C. Automobilstandard = AEC-Q200 Höhe = 13mm Weitere Informationen: | | Serie: | WE-TEFA | Impedanz: | 107 Ω (1-gängig), 457 Ω (2-gängig) | Prüffrequenz: | 100 MHz | Abmessungen: | 16.5 Dia. x 13mm | Betriebstemperaturbereich: | -55 °C → +140 °C. | Automobilstandard: | AEC-Q200 | Höhe: | 13mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1857435, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 782114076130, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes |
| | |
| |