Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK WR Drahtlose Ladespule 11 μH Empfänger 980mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858187
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WR202010-18M8-ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
ladespule tdk
drahtlose ladespule
Induktivität = 11 μH
Funktion = Empfänger
Gleichstromwiderstand max. = 980mΩ
Serie = WR
Kernmaterial = Ferritkern
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Montageart = Durchsteckmontage
Induktivitätstoleranz = ±5 %
Abmessungen = 12 (Dia.) x 0.34mm
Durchmesser = 12mm
Höhe = 0.34mm

RX Coil Units für die drahtlose Kraftübertragung mit unseren proprietären flexiblen, dünnen Magnetplatten, entwickelt unter Verwendung unserer magnetischen Materialtechnologien und Prozesstechnologien, die unsere Spezialitäten sind. Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Stoßfestigkeit und Zuverlässigkeit aus, sind aber nicht nur branchenführend in der ″Dünnheit″ und ″Leichtigkeit″. Zu unseren Produktreihen gehören auch Modelle, die mit tragbaren Geräten kompatibel sind. Diese einzigartigen flexiblen und flachen Spulen verbessern die Wirkungsgrade der Produkte, in denen sie eingesetzt werden. Darüber hinaus stehen kleine Spulen zur Verfügung, die die Ausgangsleistung von 1 W bis 3 W unterstützen, wie bei den Tx Coil Units.Empfangsspulen für drahtlose Energieübertragung. Es wird ein flexibler Blatttyp verwendet. Halogenfrei. ANWENDUNG Smartphones, Mobiltelefone, mobile Handheld-Terminals, DSCs und Wearable Produkte.
Weitere Informationen:
Induktivität:
11 μH
Funktion:
Empfänger
Gleichstromwiderstand max.:
980mΩ
Serie:
WR
Kernmaterial:
Ferritkern
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Montageart:
Durchsteckmontage
Induktivitätstoleranz:
±5 %
Abmessungen:
12 (Dia.) x 0.34mm
Durchmesser:
12mm
Höhe:
0.34mm
Weitere Suchbegriffe: 1858187, Passive Bauelemente, Induktivitäten, TDK, WR20201018M8ID, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
675
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,27*
1 Tag
671
1
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 4,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 675 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 675 Stück
Mindestbestellmenge: 675 Stück ( entspricht € 1.532,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.