Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK WR202010-18M8-ID CHARGING-SPULE, 11UH, 5%, 20MM DM, RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2790526
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WR202010-18M8-ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Passive
Produktpalette: WR Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.4 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 1 Spule
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Qualitätsfaktor: -
  • Induktivität: 11 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: 2 Lagen
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 0.88 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    675
    Frei Haus
    ab € 1,79*
    € 2,25*
    Lager 139
    619
    1
    € 14,99*
    ab € 1,70*
    € 4,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 675 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 3375 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 6750 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.