Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK WR Drahtlose Ladespule 27 μH Empfänger 1.1Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858385
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WR222230-26M8-G
EAN/GTIN:
     5059045650591
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
ladespule tdk
drahtlose ladespule
Induktivität = 27 μH
Funktion = Empfänger
Gleichstromwiderstand max. = 1.1Ω
Serie = WR
Kernmaterial = Ferritkern
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Montageart = Durchsteckmontage
Abmessungen = 22 (Dia.) x 0.87mm
Durchmesser = 22mm
Höhe = 0.87mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
27 μH
Funktion:
Empfänger
Gleichstromwiderstand max.:
1.1Ω
Serie:
WR
Kernmaterial:
Ferritkern
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Montageart:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
22 (Dia.) x 0.87mm
Durchmesser:
22mm
Höhe:
0.87mm
Weitere Suchbegriffe: 1858385, Passive Bauelemente, Induktivitäten, TDK, WR22223026M8G, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1279
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 3,14*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 3,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.