Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK WR222230-26M8-G CHARGING-SPULE, 27UH, 22MM DM, RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2790528
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WR222230-26M8-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
ladespule tdk
drahtlose ladespule
Produktpalette: WR
  • DC-Widerstand, max.: 1.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: -
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 1 Spule
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Qualitätsfaktor: -
  • Induktivität: 27 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: 2 Lagen
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 0.87 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, Spulen, Wireless-Charging-Spulen, TDK, WR222230-26M8-G, 2790528, 279-0528
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1279
    1
    € 14,99*
    ab € 1,27*
    € 3,14*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,24*
    € 3,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,02*
    € 3,5938
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 1620 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 8100 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 16200 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.