Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Boden ESD-Matte Grau für Boden, 9mm x 900mm x 18300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858399
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AS060003
EAN/GTIN:
     5060087950440
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Verwendungstyp = Boden
Materialstärke = 9mm
Farbe = Grau
Länge = 18300mm
Breite = 900mm
Oberflächenstrukturtyp = Genarbt
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Anzahl der Materialschichten = 1

Statische ableitfähige Coba MatteDie Coba statisch ableitende Matte ist eine graue, komfortable Anti-Ermüdungs-Matte für trockene Umgebungen. Die Abmessungen dieser Matte betragen 18,3 m Länge x 900 mm Breite x 9 mm Dicke. Es handelt sich um eine Durable ESD-Version, die Arbeiter vor statischer Aufladung schützt. Diese Matte besteht aus Virgin Closed Cell PVC-Schaum, der beständig gegen viele verschiedene Chemikalien, Laugen und allgemeine Industriechemikalien ist. Sie bietet maximale Leistung bei Verwendung mit einem Erdungsdraht. Es wird in der Nähe von Maschinen verwendet, in denen statische Aufladung üblich ist. Tisch-/Bodenmatten Die effizienteste Methode zur Gewährleistung einer optimalen persönlichen Erdung besteht darin, die Kombination aus ESD-Schuhen und ESD-Matten zu verwenden.Eigenschaften und VorteileGeerdet über einen 10 mm Gewindestift in der Matte Kieselsteineffekt-Oberfläche Leicht abwischbare Oberfläche Der tatsächliche Widerstand liegt zwischen 1 x 109 Ohm und 1 x 1010 Ohm Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 60 °C.
Weitere Informationen:
Verwendungstyp:
Boden
Materialstärke:
9mm
Farbe:
Grau
Länge:
18300mm
Breite:
900mm
Oberflächenstrukturtyp:
Genarbt
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Anzahl der Materialschichten:
1
Weitere Suchbegriffe: ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Erdungskabel, Erdungslitze, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, antistatik matte, 1858399, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Matten, Coba Europe, AS060003, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Mats
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 133,74*
7 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.119,11*
€ 1.213,91*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.109,71*
€ 1.226,19*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.590,37*
€ 1.762,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,59*
€ 2.097,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,76*
€ 2.091,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,44*
€ 2.033,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,73*
€ 1.921,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,37*
€ 1.892,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
HR000011
ab € 8,53*
Zubehör
Coba Plastics
HR000010
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.