Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Kabelbinder lösbar Schwarz 5 mm x 230mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Kabelbinder lösbar Schwarz 5 mm x 230mm, 100 Stück
RS PRO Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Kabelbinder lösbar Schwarz 5 mm x 230mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1858670
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1858670
EAN/GTIN:
     5056111955451
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Länge = 230mm
Breite = 5 mm
Farbe = Schwarz
Material = Edelstahl mit Polyesterbeschichtung
Typ = Lösbar
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, Halogenfrei
Zugfestigkeit = 420N
Bündeldurchmesser max. = 60mm

ABS, DNV, Lloydʼs Register, UL. Wiederlösbar – Kabelbinder aus rostfreiem Stahl mit Beschichtung. Diese Kabelbinder aus rostfreiem Stahl der Güteklasse 316 mit Beschichtung zum Abziehen wurden für den Einsatz in Industrie und Seefahrt entwickelt. Der verwendete Edelstahl ist besonders beständig gegenüber Schaden durch Chemikalien und Salze und eignet sich daher besonders für raue Umgebungen. Die schwarze Polyesterbeschichtung verbessert die Handhabung des Edelstahls, vermeidet Scheuern und passt zur Farbe der meisten Kabelmuffen. Zum Montieren der Binder ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Einfach das Ende des Kabelbinders durch die 2 erhobenen Ösen und dann durch die Schleife ziehen, dabei die Spannung am Kabelbinder halten, das Ende über das Oberteil der Schleife zurück falten und zwischen die 2 erhobenen Ösen nach unter drücken, um ihn zu befestigen. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile • Edelstahl mit schwarzer Polyesterbeschichtung• Kann manuell angebracht werden• Lösbar und wiederverwendbar• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Korrosion, Strahlung und Abrieb. Anwendungen. Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrischen Kabeln oder Drähten. Diese Kabelbinder aus rostfreiem Stahl sind für Anwendungen in Branchen wie den Folgenden geeignet: Öl und Gas Marine Chemisch Wartung Kfz Solar Schiffbau Bergbau Verteidigungsdienstleistungen. Geeignet für Hochleistungsanwendungen in Branchen wie Öl und Gas, Marine, Chemie und Wartung.
Weitere Informationen:
Länge:
230mm
Breite:
5 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl mit Polyesterbeschichtung
Typ:
Lösbar
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, Halogenfrei
Zugfestigkeit:
420N
Bündeldurchmesser max.:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder wiederverwendbar schwarz, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, 1858670, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, RCT2305, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,31*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 1,1731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 164,38*
€ 195,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 161,88*
€ 192,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 158,08*
€ 188,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 154,49*
€ 183,84
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 146,76*
€ 174,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 139,04*
€ 165,46
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 117,31*
€ 139,60
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 83,09*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 178,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.