Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NVMYS1D3N04CTWG N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 252 A 134 W, 4-Pin LFPAK, SOT-669


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859246
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVMYS1D3N04CTWG
EAN/GTIN:
     5059045642718
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 252 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = LFPAK, SOT-669
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 1,15 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.5V
Verlustleistung max. = 134 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
252 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
LFPAK, SOT-669
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
1,15 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.5V
Verlustleistung max.:
134 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1859246, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NVMYS1D3N04CTWG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.