Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIL-Sockel, 8-Pin Durchsteck Zinn, Raster 2.54mm Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859254
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2199298-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 8-polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Standard
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Leiter
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 7.62mm
Breite = 10mm
Tiefe = 5.1mm
Abmessungen = 7.62 x 10 x 5.1mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Unsere große Auswahl an DIP-Buchsen von 6 bis 48 Kontakten bietet eine äußerst zuverlässige Verbindung zwischen Ihren IC-Geräten (Integrated Circuit) und Leiterplatten. Anschlussoptionen umfassen Durchsteck- und Oberflächenmontage, Vierfinger- und Doppelblattkontakte sowie eine Vielzahl von Beschichtungsoptionen.6 bis 48 Positionen Präzisions-Innenkontakte mit vier Fingern oder zweifach Blattkontakte sind optional Offene und geschlossene Rahmengehäuse Stapelbar von Ende zu Ende und von Seite zu Seite Erhältlich mit einer Vielzahl von Beschichtungsoptionen Schnelles Stecken/Trennen von IC Einfacher IC-Austausch vor Ort Vermeidung von IC-Überhitzung beim Löten Flexibilität bei System-Upgrades Großes Portfolio bietet ein Produkt, das Ihren Anforderungen am nächsten kommt Anwendungen Industrielle Steuerungen Intelligente Gebäude Medizinische Geräte Militär Andere eingebettete Systeme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Standard
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Leiter
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
7.62mm
Breite:
10mm
Tiefe:
5.1mm
Abmessungen:
7.62 x 10 x 5.1mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1859254, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, TE Connectivity, 121992982, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets, Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1076*
10
€ 6,90*
ab € 0,0912*
€ 0,1521*
1 Tag
4236
10
€ 14,99*
ab € 0,097*
€ 0,2074*
5
€ 6,90*
ab € 0,0851*
€ 0,2449*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,128
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 645,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
DILB8P-223TLF
ab € 0,1041*
Ähnlich
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,145*
Ähnlich
Multicomp
2227MC-08-03-F1
ab € 9,61*
Ähnlich
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 4,24*
Ähnlich
Multicomp
SPC15494
ab € 0,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.