Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2199298-2 IC-SOCKEL, DIP, 8POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445620
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2199298-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, IC-Sockel, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1-2199298-2, 2445620, 244-5620
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6000
    Frei Haus
    ab € 0,0916*
    € 0,1047*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0917*
    € 0,1532*
    Lager 139
    8130
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0975*
    € 0,2176*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0875*
    € 0,2454*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2176*
    € 0,25894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1791*
    € 0,21313
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1524*
    € 0,18136
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1345*
    € 0,16006
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1112*
    € 0,13233
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,176* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    DILB8P-223TLF
    ab € 0,1031*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-08-03-F1
    ab € 9,57*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC-2227-08-03-F1
    ab € 4,52*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15494
    ab € 0,0595*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.