Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NVTFS6H854NTAG N-Kanal, SMD MOSFET 80 V / 44 A 68 W, 8-Pin WDFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859264
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVTFS6H854NTAG
EAN/GTIN:
     5059045651147
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 44 A
Drain-Source-Spannung max. = 80 V
Gehäusegröße = WDFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 14,5 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 68 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Breite = 3.15mm
Höhe = 0.75mm
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
44 A
Drain-Source-Spannung max.:
80 V
Gehäusegröße:
WDFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
14,5 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
68 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Breite:
3.15mm
Höhe:
0.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1859264, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NVTFS6H854NTAG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.