Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100F Aluminium Lastwiderstand 33Ω ±1% / 100W, Alu Gehäuse Drahtanschluss → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859437
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100F 33R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Widerstand = 33Ω
Leistung = 100W
Serie = HS100F
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 65.2 x 27.3 x 24.1mm
Gesamtlänge = 65.2mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
33Ω
Leistung:
100W
Serie:
HS100F
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
65.2 x 27.3 x 24.1mm
Gesamtlänge:
65.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1859437, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS100F33RF, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors, Passive Components
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,20*
€ 18,45*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 20,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.