Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse 100W, 33Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140410
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100F33RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, Typ=HS100F33RF, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=65.2 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=33 Ω, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
113 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,04*
€ 18,06*
5
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 19,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.