Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSRH7HS-M Gleichtaktdrossel, 3,6 mH / 10 kHz, 0.08Ω, 2 A, 18 x 14.5 x 12mm, -25 °C → +120 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1861133
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSRH7HS-M20013
EAN/GTIN:
     5059045660217
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Induktivität = 3,6 mH
Serie = SSRH7HS-M
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 0.08Ω
Maximaler Strom = 2 A
Abmessungen = 18 x 14.5 x 12mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +120 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebsspannung = 250V
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,6 mH
Serie:
SSRH7HS-M
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
0.08Ω
Maximaler Strom:
2 A
Abmessungen:
18 x 14.5 x 12mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +120 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebsspannung:
250V
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo, 1861133, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, KEMET, SSRH7HSM20013, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,85*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 2,03*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 0,672*
€ 2,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.