Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSHB10H Gleichtaktdrossel, 8,2 mH / 10 kHz, 0.64Ω, 0,8 A, 22 x 17 x 15.5mm, -25 °C → +130 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1861176
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSHB10H-08082
EAN/GTIN:
     5059045642596
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
drossel stromkompensiert
Induktivität = 8,2 mH
Serie = SSHB10H
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 0.64Ω
Maximaler Strom = 0,8 A
Abmessungen = 22 x 17 x 15.5mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +130 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebsspannung = 250V
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +130°C

Die KEMET SSHB-Spulen sind Dual-Mode-Drosseln mit einer Vielzahl von Eigenschaften. Diese Hybridspulen kombinieren die beiden Funktionen der normalen Gegenmaßnahme und der Gleichtakt-Rauschunterdrückung in nur einer Spule. Die Reduzierung der Anzahl der erforderlichen Produkte sorgt für Kosteneinsparungen und Platzeffizienz. Unsere proprietären Kernmaterialien bieten optimierte Lösungen für hohe Temperaturanforderungen (Standardtyp) oder für hohe Durchlässigkeit (Typ R). Darüber hinaus ist die speziell entwickelte Form effizient mit normaler Rauschunterdrückung.Proprietäre Ferritmaterialien 5HT und 10H und entsprechende Materialien Optimierung von Magnetkreis und Material Eine Coil zur Unterdrückung von gemeinsamen und normalen Störungen Große Induktivität durch nicht geteilte Spule Hohe Durchlässigkeit für Typ R Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +130 °C für Standardausführung Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +120 °C für Typ R Geringer Leckstrom von magnetischem Fluss nach außen Kompakte Größe und niedrige Höhe Anwendungen LED-Beleuchtung Audiovisuelle Geräte Büroautomatisierungsgeräte Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
8,2 mH
Serie:
SSHB10H
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
0.64Ω
Maximaler Strom:
0,8 A
Abmessungen:
22 x 17 x 15.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +130 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebsspannung:
250V
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Weitere Suchbegriffe: 1861176, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, KEMET, SSHB10H08082, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,24*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 2,34*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,811*
€ 2,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.