Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSHB10H-08082 GLEICHTAKTDROSSEL, 8.2MH, 0.8A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860647
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSHB10H-08082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Induktivität: 8.2 mH
  • Produktpalette: SSHB10H Series
  • DC-Nennstrom: 800 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SSHB10H-08082, 2860647, 286-0647
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    € 6,90*
    ab € 1,70*
    € 2,25*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,54*
    € 2,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,821*
    € 2,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 1020 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 2040 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 4020 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.