Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Ethernetkabel Cat.6, 1m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Ethernetkabel Cat.6, 1m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-1861600
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     N6PATC1MBK
EAN/GTIN:
     0065030846448
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Verhalten im Brandfall = CMG-klassifiziert
Litzentyp = Litze

N6PATC1MBK Cat6-Kabel Das N6PATC1MBK Cat 6-Patchkabel (30 cm) entspricht oder übertrifft alle Kabelspezifikationen der Kategorie 6, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten, und verfügt über eine strapazierfähige grüne PVC-Ummantelung, mit der Sie Netzwerkkabelführungen bei Bedarf farblich markieren können. Um eine lang anhaltende Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige CAT 6-Patchkabel über ein schnürloses Design, das die RJ45-Steckverbinderklemmen vor Beschädigung schützt und das Kabel weniger anfällig für Verhaken während der Installation macht. Das Kabel verfügt außerdem über eine geformte PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass sich die RJ45-Steckverbinder-Anschlusspunkte in scharfen Winkeln verbiegen - wodurch das Risiko von Kabelschäden verringert wird, was die Netzwerkleistung beeinträchtigen könnte. Dieses Gigabit-Patchkabel wurde ausschließlich aus Materialien von höchster Qualität gefertigt und bringt eine zuverlässige Leistung, die von uns mit lebenslanger Garantie angeboten wird. 24 AWG-Draht Dieses Cat6-Kabel ist mit einem 0,14 mm2-Kupferdraht ausgestattet und unterstützt somit eine große Bandbreite an Ethernet-Anwendungen, wie z. B. Power over Ethernet (PoE). Da wir einen hochwertigen Kupferdraht verwenden, halten unsere Kabel problemlos der Leistung stand, die für Power over Ethernet-Anwendungen benötigt wird. Im Gegensatz dazu liefern minderwertige Kabel mit kupferbeschichtetem Aluminium womöglich nur eine unzureichende Stromversorgung, sind Hitzestaus ausgesetzt, erleiden Materialschäden und können letztendlich sogar Feuer fangen. Steckverbinder aus 50 Mikron Gold Dieses geformte Patchkabel verfügt über hochwertige Steckverbinder aus 50 Mikron Gold, die eine optimale Leitfähigkeit bieten und gleichzeitig Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion verhindern. Eigenschaften und Vorteile: • RJ45-Steckverbinder-Clip-Schutzvorrichtungen • sorgfältig konstruiert und getestet, um Near End Crosstalk (NEXT) innerhalb akzeptabler Grenzen zu halten • HOCHLEISTUNGS-CAT6 ETHERNET-KABEL: 100 % Kupfer für fehlerfreie Multi Gigabit 1/2,5/5 Gbit/s-Verbindungen 10 Gbit/s bis zu 50 m Fluke Patchkabel geprüft gemäß ANSI/TIA-568-2.D Kategorie 6 und ETL-geprüft • POE-SUPPORT: 24-AWG-Kupferlitzen und UL-Verdrahtung (E132276-A) unterstützt bis zu 100 W für PoE-Geräte wie VoIP-Telefone und Sicherheitssysteme Die Leistungskonformität von IEEE 802.3bt und DTE reduziert die Kabelerwärmung • Qualitätsbauweise: ETL- und UL-zertifiziertes Kabel Vergoldete 50-μm-Steckverbinder verhindern Rost/Korrosion, um kostspielige Netzwerkausfälle zu vermeiden Hochwertige PVC-Ummantelung widersteht Biege- oder Ausfransen • EINFACHE EINSTELLUNG: Snagless Patchkabel für einfache Installation und flexible Trennung in Kabelrohren Kompatibel mit Cat5e und früheren Standards Geformte Stiefel für beengte Platzverhältnisse erhältlich • SPEKS: Länge: 1 m (3 ft) / Farbe: Schwarz / 650 MHz ausgelegt / Struktur: 4 Paar UTP / RJ45 / Mantel: PVC / Drahtstärke: 24 AWG Kupfer / Verdrahtung: ANSI/T568B / ETL geprüft / Garantie: Lebensdauer Anwendungen • Entwickelt für den Einsatz mit Gigabit-Netzwerken • Patches vom Hub zum Verteilerkasten • Verbindet die Arbeitsstation mit der Wandsteckdose Was ist enthalten? • 1 m schwarzes Cat6-UTP-Patchkabel - ETL-geprüft Häufig gestellte Fragen Wofür werden Kat.6a Kabel verwendet? CAT6- oder Cat6-Kabel werden in der Regel für die Verbindung von Computern mit einem anderen Gerät wie Router, Hub oder Modems und ISP verwendet, um die gemeinsame Nutzung von Daten über ein Netzwerk oder den Zugriff auf das Internet zu ermöglichen. Üblicherweise ermöglichen Cat6-Kabel eine höhere Frequenz von 250 MHz und können über eine maximale Entfernung von 55 m für 10GBASE-T. verwendet werden Was ist der Unterschied zwischen Cat6- und Cat5/5e-Kabeln? CAT-Ethernet-Kabel haben sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt und bieten verbesserte Funktionen und Leistungen. Der Hauptunterschied zwischen CAT 6 und Cat5 und Cat5e besteht nicht nur in höheren Geschwindigkeiten, sondern auch im verringerten Übersprechen oder allgemein als Störungen mit anderen Kabeln bekannt. Geringeres Übersprechen wird in erster Linie durch bessere Abschirmung und verdrillte Kabelkonstruktion verbessert. CAT6 kann bis zu 250 MHz ausführen, während Cat5e nur bis zu 100 MHz betreiben kann. Was ist der Unterschied zwischen einem Cat6-Patchkabel und einem Crossover-Kabel? Ein Cat6-Patchkabel oder -Kabel, auch bekannt als gerades Durchgangskabel, wird für den Anschluss von Geräten verschiedener Art, wie z. B. einem Computer an einen Switch oder Hub verwendet. Ethernet Crossover-Kabel hingegen werden zum Verbinden von zwei Arten von gleichen Geräten verwendet, z. B. zwei Computern.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Verhalten im Brandfall:
CMG-klassifiziert
Litzentyp:
Litze
Weitere Suchbegriffe: startech.com patchkabel cat 6 schwarz, patch kabel, patch-kabel cat6, 1861600, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, StarTech.com, N6PATC1MBK, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,26*
€ 5,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,67*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,21*
€ 5,75*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,01*
6 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,28*
€ 12,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
556578
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.