Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1M SNAGLESS CAT6 PATCH CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 1m Cat6 Snagless Gigabit UTP Netzwerkkabel - Cat 6 RJ45 Netzwerkkabel mit Knickschutz - Schwarz
StarTech.com 1m Cat6 Snagless Gigabit UTP Netzwerkkabel - Cat 6 RJ45 Netzwerkkabel mit Knickschutz - Schwarz
StarTech.com 1m Cat6 Snagless Gigabit UTP Netzwerkkabel - Cat 6 RJ45 Netzwerkkabel mit Knickschutz - Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-V932144
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     N6PATC1MBK
EAN/GTIN:
     0065030846448
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabellänge:
1 m
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Kabelstandard:
Cat6
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 4,50*
ab € 4,23*
€ 4,55*
Lager 128
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 4,57*
€ 8,95*
ab € 4,18*
€ 4,63*
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 4,52*
€ 4,86*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 10,32*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
556578
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.