Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Extender Video-Extender HDMI HDBaseT, HDMI, 4096 x 2160 Max., 1 Videoanschlüsse, 70m Erweiterungsdistanz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Extender Video-Extender HDMI HDBaseT, HDMI, 4096 x 2160 Max., 1 Videoanschlüsse, 70m Erweiterungsdistanz,
StarTech.com Extender Video-Extender HDMI HDBaseT, HDMI, 4096 x 2160 Max., 1 Videoanschlüsse, 70m Erweiterungsdistanz,
StarTech.com Extender Video-Extender HDMI HDBaseT, HDMI, 4096 x 2160 Max., 1 Videoanschlüsse, 70m Erweiterungsdistanz,
StarTech.com Extender Video-Extender HDMI HDBaseT, HDMI, 4096 x 2160 Max., 1 Videoanschlüsse, 70m Erweiterungsdistanz,
Artikel-Nr.:
     108EL-1861960
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HDBTDK
EAN/GTIN:
     0065030864916
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender startech
hdmi extender
Typ = Extender
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse = 1
Übertragungsmethode = HDBaseT
Auflösung max. = 4096 x 2160
Erweiterungsdistanz = 70m
Abmessungen des lokalen Geräts = 80 mm x 68 mm x 2.5 cm
Gewicht des lokalen Geräts = 252g
Abmessungen der Fernsteuerungseinrichtung = 80 mm x 68 mm x 2.5 cm
Gewicht der Fernsteuerungseinrichtung = 252g
Tiefe des lokalen Geräts = 68mm
Breite des lokalen Geräts = 80mm
Tiefe der Fernsteuerungseinrichtung = 68mm
Breite der Fernsteuerungseinrichtung = 80mm

HDMI-Extender ST121HDBTDK 4K Dieser HDMI-Extender mit 4K überträgt Ihr HDMI-A/V-Signal an einen anderen, bis zu 70 m entfernten Ort. Einfache und diskrete Installation Der Sender dieses HDMI HDBaseT-Extender-Satzes benötigt nur eine kleine Stellfläche und das integrierte HDMI-Kabel verbindet sich direkt mit Ihrem Quellgerät, um so Stördaten zu minimieren. Der Sender wird über einen USB-Anschluss Ihres Quellgeräts mit Strom versorgt. So kann er in Umgebungen mit einer begrenzten Anzahl an Steckdosen leichter installiert werden. Für eine einfache und unauffällige Installation ist im Lieferumfang des Empfängers Montagematerial enthalten. Get 4K-Video bei 130 ft. 40 m Dieser HDMI-über-CAT6-Extender erhält UHD 4K-Bildqualität selbst bei einer Entfernung von 70 Metern zum Quellgerät aufrecht. Da der Reichweitenverstärker rückwärtskompatibel zu 1080p und geringeren Auflösungen in bis zu 70 m Entfernung ist, können Sie Ihn für jede Videoquelle verwenden. Der Extender unterstützt außerdem 7.1-Audio und gewährleistet so die Aufnahme aller Audiokanäle. Nahtlose Integration mit Ihrer bestehenden Infrastruktur Das Kit erweitert den HDMI-Anschluss über ein einzelnes Kabel, im Gegensatz zu einigen HDMI-Verlängerungen, die zwei Kabel erfordern, wodurch potenzielle Fehlerquellen reduziert und Ihre Verkabelungskosten gesenkt werden. Der HDMI-über-CAT6-Extender ist ideal für Digital Signage. Er kann mit Cat5e-, CAT6- oder CAT7-Kabeln verwendet werden, um das HDMI-Video über eine bereits vorhandene Ethernet-Infrastruktur zu erweitern. Der ST121HDBTDK wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. Eigenschaften und Vorteile: • Einfache und vielseitige Installation mit einem kompakten, USB-betriebenen Sender, der über ein integriertes HDMI-Kabel verfügt • erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Auflösungen bis zu 4K • Einfache Integration mit vorhandener CAT5/CAT6/CAT7-Infrastruktur • Befestigungsteile im Lieferumfang enthalten • Unterstützung für 7.1-Audio Anwendungen • Übertragen eines HDBaseT-Signals an einen Konferenzraum oder einen Projektor im Klassenzimmer • Verteilen Sie digitale Schilder in großen Gebäuden wie Einkaufszentren, Stadien, Schulen und Krankenhäusern • Schalten Sie Ihren Sender über den USB-Anschluss Ihrer Videoquelle ein Was ist enthalten? • HDBaseT-Sender • HDBaseT-Empfänger • USB-Netzkabel (Sender) (1310 mm) • Universalnetzteil (Empfänger) (NA, EU, UK, ANZ) • Montagesatz (Empfänger) • Schraubensortiment für die Montage • Fußmatte Set (Empfänger) • Schnellstartübersicht Häufig gestellte Fragen Ich muss ein Videosignal umwandeln und erweitern. In welcher Reihenfolge sollte ich dies tun? Wenn Sie einen Video-Extender mit einem Videoadapter oder -konverter verwenden müssen, sollten Sie den Adapter oder Konverter so nah wie möglich an der Videoquelle positionieren. Wenn Sie z. B. ein VGA-Signal von einem Computer nehmen und es 200 Fuß an einen HDMI ® -Projektor senden müssen, sollten Sie das Signal von VGA in HDMI umwandeln und einen HDMI-Extender verwenden.
Weitere Informationen:
Typ:
Extender
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse:
1
Übertragungsmethode:
HDBaseT
Auflösung max.:
4096 x 2160
Erweiterungsdistanz:
70m
Abmessungen des lokalen Geräts:
80 mm x 68 mm x 2.5 cm
Gewicht des lokalen Geräts:
252g
Abmessungen der Fernsteuerungseinrichtung:
80 mm x 68 mm x 2.5 cm
Gewicht der Fernsteuerungseinrichtung:
252g
Tiefe des lokalen Geräts:
68mm
Breite des lokalen Geräts:
80mm
Tiefe der Fernsteuerungseinrichtung:
68mm
Breite der Fernsteuerungseinrichtung:
80mm
Weitere Suchbegriffe: 1861960, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, StarTech.com, ST121HDBTDK, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Video Extenders
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 323,17*
€ 372,07*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,34*
€ 377,25*
Frei Haus
ab € 330,60*
€ 380,79*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 357,26*
€ 407,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 445,81*
€ 524,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,23*
€ 623,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,51*
€ 620,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,28*
€ 594,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,42*
€ 559,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,81*
€ 530,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.