Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns GMOV Varistor, 4pF, 50 Vrms, 65 V dc, 50V, 56J, Metall / 10000A, mm, Ø 23mm, 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862051
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     GMOV-20D500K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 50 Vrms, 65 V dc
Wechselspannung max. = 50V
Gleichspannung max. = 65V
Klemm-Spannung = 150V
Klemm-Strom = 10000A
Energie = 56J
Serie = GMOV
Durchmesser = 23mm
Kapazität = 4pF
Stärke = 9mm
Abmessungen = 23 (Dia.) x 9mm
Anschlussraster = 10mm
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
50 Vrms, 65 V dc
Wechselspannung max.:
50V
Gleichspannung max.:
65V
Klemm-Spannung:
150V
Klemm-Strom:
10000A
Serie:
GMOV
Durchmesser:
23mm
Kapazität:
4pF
Stärke:
9mm
Abmessungen:
23 (Dia.) x 9mm
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1862051, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, GMOV20D500K, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,26*
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,28*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,766*
€ 2,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.