Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 50VAC; 65VDC; 10kA; -40÷85°C; 4pF; Ø20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-GMOV-20D500K
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     GMOV-20D500K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Max. Betriebsspannung: 50V AC;65V DC
Fassungsvermögen: 4pF
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorstrom max. 8/20µs: 10kA
Abmessungen: Ø20mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,26*
250
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,28*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,766*
€ 2,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.