Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCM SuperCap Superkondensator, radial 0.33F -10 → +30% / 7.6 V dc, 9V dc, -40°C+65°C, Ø 9.5 (Dia.) x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862186
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCMR14L334SSBB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 0.33F
Spannung = 7.6 V dc, 9V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65 °C, +85°C
Durchmesser = 9.5mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 9.5 (Dia.) x 16mm
Anschlussraster = 11.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.85Ω
Serie = SCM
Toleranz = -10 → +30%
Anschlussabstand = 11.5 mm

Kondensatoren oder Doppelschichtkondensatoren werden schnell erkannt, nicht nur als ausgezeichneter Kompromiss zwischen ″elektronischen″ oder ″dielektrischen″ Kondensatoren wie Keramik-, Tantal-, Folien- und Aluminiumelektrolyten und Batterien, sondern auch als wertvolle Technologie für eine einzigartige Kombination von Eigenschaften, insbesondere sehr hoher Impulsleistung und Kapazitätsdichten.Die neue Serie von zylindrischen elektrochemischen Doppelschichtkondensatoren bietet ausgezeichnete Eigenschaften für die Impulsstromhandhabung basierend auf der Kombination aus sehr hoher Kapazität und sehr niedrigem ESR. Sie werden von sich aus oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet und bieten eine längere Backup-Zeit, eine längere Batterielebensdauer und sofortige Leistungsimpulse bei Bedarf. Bietet großartige Lösungen zum Halten, Energiesparen und für Impulsleistungsanwendungen.Hohe Impulsleistung Niedriger ESR Niedriger Leckstrom Typische Anwendungen: Kamera-Flash-Systeme Energiegewinnung GSM/GSR-Impulsanwendungen USV/Industrie Drahtlose Alarme Fernmessung Scanner Spielzeug und Spiele
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.33F
Spannung:
7.6 V dc, 9V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65 °C, +85°C
Durchmesser:
9.5mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
9.5 (Dia.) x 16mm
Anschlussraster:
11.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.85Ω
Serie:
SCM
Toleranz:
-10 → +30%
Anschlussabstand:
11.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Filmkondensator, Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Radial Kondensator, Superkondensator, Tantalkondensator, avx folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1862186, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCMR14L334SSBB0, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 4,3425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 840,4614*
€ 1.000,14907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 837,801*
€ 996,98319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 806,1912*
€ 959,36753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 791,2404*
€ 941,57608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 781,65*
€ 930,1635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.