Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCM SuperCap Superkondensator, radial 2.5F 0 → +100% / 4.6 V dc, 5.4V dc, -40°C+65°C, Ø 10 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862188
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCMS22D255PRBB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 2.5F
Spannung = 4.6 V dc, 5.4V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65 °C, +85°C
Durchmesser = 10mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 10 (Dia.) x 22mm
Anschlussraster = 15.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 360mΩ
Serie = SCM
Toleranz = 0 → +100%
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Kondensatoren oder Doppelschichtkondensatoren werden schnell erkannt, nicht nur als ausgezeichneter Kompromiss zwischen ″elektronischen″ oder ″dielektrischen″ Kondensatoren wie Keramik-, Tantal-, Folien- und Aluminiumelektrolyten und Batterien, sondern auch als wertvolle Technologie für eine einzigartige Kombination von Eigenschaften, insbesondere sehr hoher Impulsleistung und Kapazitätsdichten.Die neue Serie von zylindrischen elektrochemischen Doppelschichtkondensatoren bietet ausgezeichnete Eigenschaften für die Impulsstromhandhabung basierend auf der Kombination aus sehr hoher Kapazität und sehr niedrigem ESR. Sie werden von sich aus oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet und bieten eine längere Backup-Zeit, eine längere Batterielebensdauer und sofortige Leistungsimpulse bei Bedarf. Bietet großartige Lösungen zum Halten, Energiesparen und für Impulsleistungsanwendungen.Hohe Impulsleistung Niedriger ESR Niedriger Leckstrom Typische Anwendungen: Kamera-Flash-Systeme Energiegewinnung GSM/GSR-Impulsanwendungen USV/Industrie Drahtlose Alarme Fernmessung Scanner Spielzeug und Spiele
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.5F
Spannung:
4.6 V dc, 5.4V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65 °C, +85°C
Durchmesser:
10mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
10 (Dia.) x 22mm
Anschlussraster:
15.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
360mΩ
Serie:
SCM
Toleranz:
0 → +100%
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: Filmkondensator, Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Radial Kondensator, Superkondensator, Tantalkondensator, avx folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1862188, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCMS22D255PRBB0, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 350.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.