Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil LINNEA Schalterkappe Rechteck aus Polycarbonat x 9.5mm, für Linnea


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862372
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F15856_LINNEA-END-MS
EAN/GTIN:
     4055626137698
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Serie = LINNEA
Linsenform = Rechteck
Linsenmaterial = Polycarbonat
Montageart = Clip-On
Zur Verwendung mit = Linnea
Abmessungen = 40 x 6.02 x 9.5mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 9.5mm
Länge = 40mm
Breite = 6.02mm
Weitere Informationen:
Serie:
LINNEA
Linsenform:
Rechteck
Linsenmaterial:
Polycarbonat
Montageart:
Clip-On
Zur Verwendung mit:
Linnea
Abmessungen:
40 x 6.02 x 9.5mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
9.5mm
Länge:
40mm
Breite:
6.02mm
Weitere Suchbegriffe: 1862372, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F15856_LINNEAENDMS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,47*
1
€ 6,90*
ab € 0,288*
€ 1,277*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.