Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Amperemeter 30 (Input)A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 0 → 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Amperemeter 30 (Input)A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 0 → 30
RS PRO Amperemeter 30 (Input)A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 0 → 30
RS PRO Amperemeter 30 (Input)A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 0 → 30
Artikel-Nr.:
     108EL-1862465
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1862465
EAN/GTIN:
     5059045120360
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
rs pro ac dreheisen amperemeter
amperemeter analog
Anzeigewert max. = 30 (Input)A
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm
Genauigkeit = 1 %
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +65°C
Messbereich = 0 → 30 (Input)A
Minimaler angezeigter Wert = 0 (Input)A

Analoges AC-Strommessgerät von RS ProDas analoge RS Pro AC-Einbau-Amperemeter mit 96 x 96 mm Ausschnitt hat einen Messbereich von 0 A bis 30 A Eingang. Das Einbaumessgerät in DIN-Ausführung besteht aus beweglicher Eisenbewegung, die den Echt-Effektivwert anzeigt, und ist im Wesentlichen unabhängig von der Systemwellenform. Die Skalen sind auf 10 % kalibriert und können Überlastskalen von X2, X3, X5 oder X6 zur Messung des Motoreinschaltstroms haben. Das Messgerät ist in einem geformten Polycarbonatgehäuse untergebracht und eignet sich für die Messung von Wechselströmen im Frequenzbereich von 15 Hz bis 400 Hz.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 65 °C. • Genauigkeit: 1 % • Zeiger: Messerschneidenausführung • Zeigerausschlag: Von 0° bis 90° • Nennbereich des Einsatzes: Von 100 mA bis 100 A Direktanschluss • Stoßfestigkeit: 15 g für Impulsdauer 11 Millisekunden • Geformtes Vierkantgehäuse, geeignet für die Montage von Steuer-/Schalttafeln in Maschinenkonsolen • Überlastung: 2-facher Nennstrom (durchgehend) • Relative Luftfeuchtigkeit: Weniger als 75 % Jahresmittel (nicht kondensierend)Zertifizierungen• zugelassen gemäß UL 94 V-0 • 2014/30/EG (EMV-Richtlinie) • 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie) • CE-zertifiziert • Schutzart IP52 • EN 61010 • VDE 0100-410: Zugelassen für 2018-10 • IEC 529 • IEC 61010 • ISO 20653: 2006
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
30 (Input)A
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm
Genauigkeit:
1 %
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+65°C
Messbereich:
0 → 30 (Input)A
Minimaler angezeigter Wert:
0 (Input)A
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 1862465, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, RS PRO, EQ94I1422N1CAW0RS, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.