Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Amperemeter DC Drehspule, 45mm x 45mm T. 54 (<30 A)mm / 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Amperemeter DC Drehspule, 45mm x 45mm T. 54 (<30 A)mm / 1 %
RS PRO Amperemeter DC Drehspule, 45mm x 45mm T. 54 (<30 A)mm / 1 %
RS PRO Amperemeter DC Drehspule, 45mm x 45mm T. 54 (<30 A)mm / 1 %
Artikel-Nr.:
     108EL-1862482
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1862482
EAN/GTIN:
     5059044130230
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Stromart = DC
Messwerk = Drehspule
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Tiefe = 54 (<30 A)mm
Genauigkeit = 1 %
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +65°C

Analoges DC-Einbau-Voltmeter von RS ProDas RS Pro DC-Analog-Panel-Voltmeter mit 48 x 48 mm Ausschnitt hat einen Messbereich von 0 V dc bis 15 V dc Eingang. Das Einbaumessgerät in DIN 48-Ausführung umfasst permanente Magnetbewegungen Coil und zeigt einen Mittelwert an. Die bewegliche Coil Bewegung besteht aus einem Magneten, einer Coil aus Aluminium, die an Drehzapfen aufgehängt ist, einer Haarfeder und einem Juwelenmechanismus. Die Skalen sind linear und bis auf Null kalibriert. Hohe Ströme werden mit separaten Shunts auf der Rückseite des Messgeräts gemessen. Das Messgerät ist in einem geformten Polycarbonatgehäuse untergebracht.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 65 °C. • Genauigkeit: 1 % • Zeiger: Messerschneidenausführung • Zeigerausschlag: 0° bis 90° • Nennbereich des DC-Voltmeters: 15 mV bis 600 V • Stoßfestigkeit: 15 g für Impulsdauer 11 Millisekunden • Geformtes Vierkantgehäuse, geeignet für die Montage von Steuer-/Schalttafeln in Maschinenkonsolen • Überlast: 1,2-fache Nennspannung (durchgehend) • Relative Luftfeuchtigkeit: Weniger als 75 % Jahresmittel (nicht kondensierend)Zertifizierungen• zugelassen gemäß UL 94 V-0 • 2014/30/EG (EMV-Richtlinie) • 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie) • CE-zertifiziert • Schutzart IP52 • EN 61010 • VDE 0100-410: Zugelassen für 2018-10 • IEC 529 • IEC 61010 • ISO 20653: 2006
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Messwerk:
Drehspule
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Tiefe:
54 (<30 A)mm
Genauigkeit:
1 %
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: 1862482, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, RS PRO, PQ44V0TL2N1CAW0RS, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.