Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Olga Linse LED-Halter Satz 11°, Ø 32mm x 19.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862546
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16127_OLGA-S
EAN/GTIN:
     5059045652380
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Olga
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 11°
Abmessungen = 32 Dia. x 19.54mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 32mm
Höhe über Panel = 19.54mm

Ø32 mm elegante Innenbeleuchtungsfamilie für eine große Auswahl an LEDs bis zu 7070 LED-Gehäusen OLGA ist ein kompaktes Kraftpaket, das eine gleichmäßige Beleuchtung für jeden Raum im Haus bietet. Das spezielle optische Design eliminiert unerwünschte Farbartefakte aus dem Strahl und eignet sich somit für abstimmbare weiße Anwendungen. Kompatibel mit einer Vielzahl von LEDs bis zu Gehäusen der Größe 7070.∼11° Lichtstrahl. Montage mit Halter und Montageband.
Weitere Informationen:
Serie:
Olga
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
11°
Abmessungen:
32 Dia. x 19.54mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
32mm
Höhe über Panel:
19.54mm
Weitere Suchbegriffe: 1862546, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA16127_OLGAS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.