Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 1.8m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 1.8m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1863013
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1863013
EAN/GTIN:
     5059045121145
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Länge = 1.8m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz

RS Pro USB 2.0-Stecker USB A auf USB A-Buchse, USB-Verlängerungskabel 1,8 Meter, schwarz Dieses hochwertige USB-Verlängerungskabel von RS Pro verfügt über einen USB-A-Stecker an einem Ende und eine USB-A-Buchse am anderen Ende, sodass kürzere USB-A-Kabel erweitert werden können und gleichzeitig eine außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit bieten. Die Kabelbiegung verfügt über Kupferleiter und Ableitungsdraht mit einer Aluminiumgeflechtfolienabschirmung, die ein leistungsstarkes USB-Kabel gewährleistet. Die internen Drähte sind in einer blauen PVC-Ummantelung eingeschlossen, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet und gleichzeitig flexibel genug ist, um Kabelmanagementlösungen aufzunehmen. Beide Steckverbinder sind aus Nickel gefertigt und verfügen über eine Zugentlastung, um ein Absplittern des Kabels zu verhindern, während sie gleichzeitig optimale Leistung und Schutz bieten. Dieses leistungsstarke USB-Verlängerungskabel ist ideal zum Verlängern von zu kurzen USB-Kabeln und kann in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, z. B. zum Verbinden von Geräten, die geladen, mit Strom versorgt oder Daten übertragen werden müssen. Eigenschaften und Vorteile • Perfekt zur Verlängerung der Länge von zu kurzen USB-A-Kabeln • USB-A-Stecker zum Anschluss an Host- und USB-A-Buchse, um Stecker A-Stecker einzusetzen und die Kabellänge zu verlängern • USB-2.0-Geschwindigkeiten • Schwarze PVC-Ummantelung für ausgezeichnete Haltbarkeit und Schutz • geschirmt, geflochten und ablass • Nickel-Steckverbinder mit Zugentlastung für eine zuverlässige Verbindung Anwendung USB-Verlängerungskabel sind in einer Vielzahl von Längen und Farben erhältlich und eignen sich perfekt zur Verlängerung der Länge eines zu kurzen USB-Kabels. Sie sind mit verschiedenen Steckverbindertypen wie A und B erhältlich und können zum Laden, Bereitstellen von Strom und Übertragen von Daten zwischen einer Vielzahl von Geräten verwendet werden. USB-Verlängerungskabel können Steckverbinder und Schutzjacken oder Ummantelung aus einer Vielzahl von Materialien einschließlich Nickel, Gold, PVC und mehr umfassen. USB-Verlängerungskabel werden häufig verwendet, um die Länge eines USB-Kabels zu verlängern, um Geräte an einen Computer oder andere USB-Peripheriegeräte anzuschließen, z. B.: • Drucker • Scanner • Externe Festplatten Modems • Router Konsolen • Audio- und Visual Devices Häufig gestellte Fragen Was ist der Unterschied zwischen USB-Stecker und USB-Buchse? USB-Kabel können entweder Stecker- oder Buchsensteckverbinder haben, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Stiftleisten werden in der Regel zur Verbindung mit einem Host wie einem Computer verwendet, während eine Buchsenleiste für den Empfang eines Stifts verwendet wird. Beispielsweise verfügt ein Computer häufig über einen USB-Anschluss mit Buchse, so dass Stecker an Geräten wie einer Tastatur eingesteckt und angeschlossen werden können. Was ist USB Version 2.0? USB steht für Universal Serial Bus. Die USB-Version bezieht sich auf die Technologie, mit der die Datenübertragung von einem Gerät zum anderen durch ein Kabel ermöglicht wird. USB 2.0 ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s. Die meisten Geräte auf dem Markt sind kompatibel mit diesem Standard. Wie hoch ist die maximale USB-Geschwindigkeit, die dies ermöglicht? Abhängig von der USB-Version des angeschlossenen Kabels kann diese Verlängerung Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s erreichen.
Weitere Informationen:
Länge:
1.8m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a, 1863013, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, RS PRO, 99CDL2022, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.