Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B Micro-HDMI Stecker 4K max., 1m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B Micro-HDMI Stecker 4K max., 1m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1863031
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1863031
EAN/GTIN:
     5059045121312
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = Micro-HDMI
HDMI-Version = High Speed
Auflösung max. = 4K
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC

Micro-HDMI-auf-HDMI-Kabel von RS Pro mit High-Speed-Ethernet, Stecker auf Stecker Dieses robuste HDMI-Micro-auf-HDMI-Kabel unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro mit Ethernet-Kompatibilität bietet ausgezeichnete Leistung für den Einsatz mit einer Vielzahl von Audio- und Geräten. Mit vergoldeten Blitzplatten-Abdeckungen sind die Steckverbinder vor Korrosion geschützt und bieten gleichzeitig eine hochwertige Verbindung. Für eine verbesserte Leistung und sichere Konnektivität verfügt dieses HDMI-Kabel außerdem über robuste HDMI-Micro- und Standard-Steckverbinder, die sicherstellen, dass das Kabel fest mit HDMI-Anschlüssen und -Buchsen an Geräten wie Mobiltelefonen und Fernsehern verbunden bleibt. Das Kabel verfügt über eine PVC-Ummantelung mit ausgezeichneter Haltbarkeit und integrierter Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich die Ummantelung um die Manschette spaltet. Für eine einfache Verwendung mit Ihren tragbaren Unterhaltungsgeräten ist dieses Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel von RS Pro für den Einsatz mit Standard-HDMI-Buchsen und HDMI-Mikrobuchsen geeignet. Eigenschaften und Vorteile HDMI-Micro-Stecker auf HDMI-Stecker für den Anschluss Verschiedene elektronische Geräte Höhere Auflösungen, Download- und Wiedergabegeschwindigkeiten Vergoldet für ein klares Signal mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit Kompatibel mit Standard- und Mini-HDMI-Buchsen Durable PVC-Ummantelung mit Zugentlastung für verbesserten Schutz Stellen Sie eine Hochgeschwindigkeitsverbindung und eine zuverlässige Verbindung sicher Anwendungen HDMI-Micro- (High Definition Multimedia Interface) auf HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel werden mit einer Vielzahl von kleineren HD-Audio- und -Videogeräten (High Definition) verwendet, sodass sie mühelos Daten mit hohen Geschwindigkeiten und Auflösungen verbinden und übertragen können. Ganz gleich, ob Sie ein hochwertiges HDMI-Kabel benötigen, um Filme in 4K anzusehen oder Ihre Fotos auf einem größeren Bildschirm herunterzuladen und anzuzeigen, mit RS Pro HDMI-Kabeln mit Ethernet-Kombinierbarkeit haben Sie alles abgedeckt. HDMI Micro-auf-HDMI-Kabel sind perfekt für Geräte wie: Smart-TVs Laptops Mobiltelefone Mini-Tablets Zertifizierungen RoHS/REACH/CE Ist HDMI mini identisch mit HDMI micro? Nein, HDMI mini ist häufig bei DSLR-Kameras und Standard-Tablet-Geräten zu finden, während HDMI micro bei kleineren elektronischen Geräten wie Smartphones und Mini-Tablets zu finden ist. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen, hochwertigen Produkten mit mehr Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
Micro-HDMI
HDMI-Version:
High Speed
Auflösung max.:
4K
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 1863031, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, CDLHD4MICRO010, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,14*
€ 4,95*
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 7,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.