Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com, USB 2.0 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB, Anschlussstecker, 95 mm x 55 mm x 3.2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com, USB 2.0 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB, Anschlussstecker, 95 mm x 55 mm x 3.2cm
StarTech.com, USB 2.0 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB, Anschlussstecker, 95 mm x 55 mm x 3.2cm
Artikel-Nr.:
     108EL-1863269
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB20A4AME
EAN/GTIN:
     0065030878623
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Anzahl der USB Ports = 4
USB-Standard = USB 2.0
USB-Anschlusstyp = USB A
Stromversorgung = Anschlussstecker
Netzwerkverbindungstyp = USB
Abmessungen = 95 mm x 55 mm x 3.2cm
Tiefe = 55mm
Höhe = 32mm
Breite = 95mm

HB20A4AME USB 2.0-Hub Dieser TAA-konforme industrielle USB 2.0-Hub mit 4 Anschlüssen bietet Ihnen die Skalierbarkeit, die Sie in rauen Industrieumgebungen, Produkt- und Reparaturlabors, Konferenzräumen oder Büroarbeitsplätzen benötigen. Mit seinem robusten Metallgehäuse in Industriequalität erfüllt er die hohen Anforderungen, eine große Anzahl von Geräten in Fabriken und Büroumgebungen zu verbinden. Perfekt für raue Umgebungen Dieser industrielle USB-Hub bietet zuverlässige Leistung mit einem robusten Metallgehäuse. Der weitreichende 7–48 V dc-Anschlussklemmenblock bietet Ihnen die Flexibilität, den Hub bei Bedarf mit Strom zu versorgen, basierend auf Ihren eigenen Stromversorgungsmöglichkeiten. Der robuste Hub ist perfekt für extremere Umgebungen und unterstützt außerdem einen großen Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis 85 °C) und bietet ESD-Schutz für jeden USB-Anschluss, der Schäden an Ihren angeschlossenen Geräten verhindern kann. Schließen Sie mehr USB-Geräte an Dieser robuste USB-2.0-Hub wurde für eine hohe Anzahl von Verbindungen entwickelt und bietet vier Anschlüsse für den Anschluss von mehr USB-Geräten und Peripheriegeräten. Platzieren Sie den Hub dort, wo Sie ihn am dringendsten benötigen Mit vielseitigen Installationsoptionen können Sie den Hub dort installieren, wo er am besten für Ihre Umgebung geeignet ist. Mit integrierten Montagehalterungen, im Lieferumfang enthaltenen DIN-Montageschienen und einem im Lieferumfang enthaltenen 2 Meter langen USB-Host-Kabel können Sie den USB-2.0-Hub sicher auf den meisten Oberflächen wie einer Wand, unter einem Schreibtisch oder Rack montieren. Kompatibel mit älteren USB-Geräten Der robuste USB-Hub unterstützt die volle Bandbreite von 5 Gbit/s von USB 3.0 und ist mit älteren USB-Geräten abwärtskompatibel. Auf den HB20A4AME gibt es eine 2-jährige StarTech.com-Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support. Eigenschaften und Vorteile: • Schützt Ihre angeschlossenen Geräte mit 15-kV-Luft- und 8-kV-Kontakt-ESD-Schutz • Überspannungsschutz von 350 W an den nachgeschalteten und vorgeschalteten USB-Anschlüssen • Montieren Sie bei Bedarf den industriellen USB-2.0-Hub mit integrierten Montagehalterungen oder den im Lieferumfang enthaltenen DIN-Schienen • Bietet flexible, Weitbereichsnetzeingänge mit einem 7-48-V-DC-Terminal Block • ausgestattet mit einem Multi-Transaktionsübersetzer (MTT) an jedem DFP-Anschluss Anwendungen • Ideal für schwierige Bedingungen, die großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind oder bei denen die Gefahr von physischen Schäden besteht • Toll für Industrie- und Fertigungsumgebungen, in denen nur Terminal Block-Anschluss bevorzugt wird • Schließen Sie eine Vielzahl von USB-Geräten wie Industriedrucker oder Kameras an und laden Sie Ihr Smartphone und Tablet schnell auf • Montage an einer Wand in der Nähe oder unter einer Schreibtischoberfläche in einem Labor-, Reparatur- oder Bürobereich zur Verbindung mehrerer USB-Peripheriegeräte • Einsatz in einem Konferenzraum oder Konferenzraum mit mehreren USB-Peripheriegeräten oder zum Aufladen mehrerer mobiler Geräte Was ist enthalten? • USB-2.0-Hub • 2 m [6,6 ft] USB-A-auf-USB-B-Kabel • DIN-Schienen-Kit • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
4
USB-Standard:
USB 2.0
USB-Anschlusstyp:
USB A
Stromversorgung:
Anschlussstecker
Netzwerkverbindungstyp:
USB
Abmessungen:
95 mm x 55 mm x 3.2cm
Tiefe:
55mm
Höhe:
32mm
Breite:
95mm
Weitere Suchbegriffe: 1863269, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, StarTech.com, HB20A4AME, Computing & Peripherals, Computer Components & Software
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,81*
€ 170,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 150,52*
€ 186,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,21*
€ 186,26*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,78*
€ 193,27*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 249,19*
€ 282,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.