Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom MV Netzfilter, 250 V ac, 20A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig / 50/60Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863528
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     20MV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 20A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = Corcom MV
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 132.8mm
Tiefe = 38.9mm
Höhe = 106.7mm
Abmessungen = 132.8 x 38.9 x 106.7mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
20A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
Corcom MV
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
132.8mm
Tiefe:
38.9mm
Höhe:
106.7mm
Abmessungen:
132.8 x 38.9 x 106.7mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 1863528, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 20MV1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 54,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,89*
€ 337,8291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,13*
€ 333,3547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,45*
€ 298,0355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,60*
€ 292,264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,76*
€ 259,1344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.