Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom W Entstörfilter, 250 V ac, 3A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig / 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863670
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3VW1
EAN/GTIN:
     5059045665045
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = Corcom W
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 85.3mm
Tiefe = 32.5mm
Höhe = 46.2mm
Abmessungen = 85.3 x 32.5 x 46.2mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

HF-Mehrzweckfilter für die Leistungsleitung zur Abgasreinigung. Bietet ein N = 4 (″Dbl. L″) Leitungs-/Erdwiderstand für Gleichtaktbetrieb und ein N=5 (″Dbl. PI″) Impedanz für Line-to-Line Differentialmodus-Interferenz.HF-Mehrzweckfilter für die Leistungsleitung zur Abgasreinigung Wirksam bei der Emissionskontrolle in Geräten mit SCR- und T2L-Kreisläufen W-Serie für hochohmige Frequenzen V-Serie für niederohmige Frequenzen Anwendungen Unterhaltungselektronik Kleine Werkzeugmaschinen Ausrüstung für die Verpflegungstechnik Messung und Instrumentierung
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
Corcom W
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
85.3mm
Tiefe:
32.5mm
Höhe:
46.2mm
Abmessungen:
85.3 x 32.5 x 46.2mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 1-phasig 3a, 1863670, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 3VW1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.