Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom T Entstörfilter, 250 V ac, 15A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig / 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863677
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     15ET1
EAN/GTIN:
     5059045664659
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 15A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = Corcom T
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 138.4mm
Tiefe = 55.4mm
Höhe = 100.6mm
Abmessungen = 138.4 x 55.4 x 100.6mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Hochleistungsfähige HF-Netzfilter zum Schalten von Netzteilen. Überlegene Gleichtaktdämpfung und erstklassige Differenzmodusdämpfung.Hochleistungsfähige HF-Netzfilter zum Schalten von Netzteilen Überlegene Gleichtaktdämpfung und erstklassige Differenzmodusdämpfung Kleinere Gehäusegrößen als die EP-Serie ET-Modelle mit geringem Leckstrom Anwendungen Unterhaltungselektronik Einphasige industrielle Anwendungen Antriebsmotoren und Steuerungen Gewerbe- und Gebäudeausrüstung
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
15A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
Corcom T
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
138.4mm
Tiefe:
55.4mm
Höhe:
100.6mm
Abmessungen:
138.4 x 55.4 x 100.6mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 1863677, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 15ET1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.