Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom Z Entstörfilter, 250 V ac, 3A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig / 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863680
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3EZ1
EAN/GTIN:
     5059045655237
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = Corcom Z
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 89.9mm
Tiefe = 33.3mm
Höhe = 52.8mm
Abmessungen = 89.9 x 33.3 x 52.8mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Chassis- oder PC-Platinenmontierbare Netzfilter zur Abgasreinigung.Chassis- oder PC-Platinenmontierbare Netzfilter zur Abgasreinigung Kompakte Chassis- oder PC-Platinenmontage Drei Leistungsstufen Komplette Filterlösung in minimaler Baugröße Anwendungen Schaltnetzteile Industrielle einphasige Anwendungen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
Corcom Z
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
89.9mm
Tiefe:
33.3mm
Höhe:
52.8mm
Abmessungen:
89.9 x 33.3 x 52.8mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 1-phasig 3a, 1863680, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 3EZ1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.