Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom S Entstörfilter, 250 V ac, 60A, Flanschmontage, Gewindebolzen, 1-phasig / 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity Corcom S Entstörfilter, 250 V ac, 60A, Flanschmontage, Gewindebolzen, 1-phasig / 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-1863861
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60VS6
EAN/GTIN:
     5059045655534
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 60A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Gewindebolzen
Anzahl der Phasen = 1
Serie = Corcom S
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 182.88mm
Tiefe = 57.91mm
Höhe = 78.23mm
Abmessungen = 182.88 x 57.91 x 78.23mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
60A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Gewindebolzen
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
Corcom S
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
182.88mm
Tiefe:
57.91mm
Höhe:
78.23mm
Abmessungen:
182.88 x 57.91 x 78.23mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 1863861, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 60VS6, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.