Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA Berührungsloser Spannungsprüfer bis 230V ac CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BEHA Berührungsloser Spannungsprüfer bis 230V ac CAT IV
BEHA Berührungsloser Spannungsprüfer bis 230V ac CAT IV
Artikel-Nr.:
     108EL-1865507
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     NCV-1040-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldprüfer
Magnetfeldtester
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Indikator-Typ = Spannung
Magnetische Empfindlichkeit = >2.5MT
Batterietyp = AAA
Tonsignal = Ja
Stromversorgung = Batterie
Sicherheitskategorie = CAT IV 1000 V
Gewicht = 62g
Höhe = 27.5mm
Länge = 156.2mm
Spannungserkennung max. = 230V ac
Betriebstemperatur max. = +40°C
Sicherheitsspannung = 1000V

Die Beha-Amprobe NCV-1000-EUR Voltfix-NCV-Prüfgeräteserie bietet maximale Sicherheit und Komfort für die Erkennung von Wechselspannung ohne Unterbrechung elektrischer Systeme. Die Serie NCV-1000-EUR Voltfix wurde entwickelt, um bequem in Ihre Hemdtasche zu passen und funktioniert im Innen- und Außenbereich. Die Serie NCV-1000-EUR Voltfix ist für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.Kontaktlose Spannungserkennung. Standard: 50-1000 V. Hohe Empfindlichkeit von 12-50 V Akustische und Visual Voltage Anzeige Erkennung von Wechselspannung in Kabeln, Leistungsschaltern, Wandsteckdosen, Abzweigdosen, Sicherungen, Verlängerungskabeln Identifizierung von Kabelbrüchen in in in in Reihe geschalteten Drähten, Kabeln und Blitzanlagen Spannungsprüfung durch Kabelisolierung Magnetventil-Prüfung Kompaktes, handliches Design, das in jede Tasche passt NCV LOW-Bereich (>12 V ac) Akustische (Summer) und Visual (LED) Spannungsanzeige Automatische Abschaltung Ein / Aus-Schalter Integrierte Arbeitsleuchte Batterie-EntladungsanzeigeKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Indikator-Typ:
Spannung
Magnetische Empfindlichkeit:
>2.5MT
Batterietyp:
AAA
Tonsignal:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Sicherheitskategorie:
CAT IV 1000 V
Gewicht:
62g
Höhe:
27.5mm
Länge:
156.2mm
Spannungserkennung max.:
230V ac
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Sicherheitsspannung:
1000V
Weitere Suchbegriffe: 1865507, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Kontaktlose Spannungsprüfer und Magnetfelddetektor, Beha-Amprobe, NCV1040EUR, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Non Contact Voltage & Magnetic Field Indicators
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,60*
€ 50,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,16*
€ 50,73*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 41,22*
€ 51,59*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 41,51*
€ 51,66*
€ 5,00*
ab € 42,40*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1781216
ab € 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.