Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-/Magnetf.-Tester berührungslos NCV-1040-EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-/Magnetf.-Tester berührungslos NCV-1040-EUR
Spannungs-/Magnetf.-Tester berührungslos NCV-1040-EUR
Artikel-Nr.:
     3517A-61452357
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4918097
EAN/GTIN:
     0095969856331
Suchbegriffe:
Magnetfeldprüfer
Magnetfeldtester
Spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungs-/Magnetf.-Tester berührungslos NCV-1040-EUR

NCV-1040-EUR MAGNO-VOLTfix Berührungslose Spannungsprüfer Spannungsprüfung, Suche nach Kabelbrüchen, Polaritäts- und Magnetfelderkennung
Weitere Informationen:
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
12..1000 V
Länge:
156 mm
Klingenlänge:
10 mm
Klingenbreite:
5 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,60*
€ 50,72*
€ 8,95*
ab € 39,16*
€ 50,73*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 41,22*
€ 51,59*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 41,51*
€ 51,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,40*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1781216
ab € 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.