Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Kapillar Thermostat 1-poliger Schließer, 230V ac/dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186551
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     603021/01-1-043-30-0-00-20-13-46-300-8-6/000
EAN/GTIN:
     5059040094611
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillar thermostat
Temperatur min. = +20°C
Temperatur max. = +150°C
Thermostat-Typ = Kapillar
Schaltkonfiguration = 1-poliger Schließer
Kontaktbelastbarkeit = 10A
Kontaktnennspannung = 230V ac/dc
Anschlussart = Schraub
Montageart = SMD

ATHs 1//2 - Thermostat für SMD-Montage. Der Thermostat für SMD-Montage arbeitet nach dem Prinzip der Volumenausdehnung. Wenn sich die Temperatur des Füllmittels im Sondensystem - bestehend aus Kopf, Kapillarleitung und Membran - verändert, ändert sich auch das Volumen. Die sich daraus ergebende Erhöhung der Membran drückt den Sprungkontakt über einen Hebel.
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
+20°C
Temperatur max.:
+150°C
Thermostat-Typ:
Kapillar
Schaltkonfiguration:
1-poliger Schließer
Kontaktbelastbarkeit:
10A
Kontaktnennspannung:
230V ac/dc
Anschlussart:
Schraub
Montageart:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 186551, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Jumo, 6030210110433000020134630086000, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,01*
€ 326,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.