Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, Multiplexer, ACT, 24mA, 16-Pin, SOIC, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867285
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74ACT153DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Logikfunktion = Multiplexer
Montage-Typ = SMD
Eingänge pro Gatter = 4
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Logikfamilie = ACT
Eingangs-Typ = TTL
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 17.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Breite = 4mm

Der MC74AC153/74ACT153 ist ein schneller Multiplexer mit zwei 4 Eingängen mit gemeinsamen Auswahleingängen und individuellen Freigabeeingängen für jeden Abschnitt. Es können zwei Zeilen Daten aus vier Quellen ausgewählt werden. Die beiden gepufferten Ausgänge stellen Daten in der wahren (nicht invertierten) Form dar. Neben dem Multiplexer-Betrieb kann der MC74AC153/ 74ACT153 als Funktionsgenerator fungieren und zwei beliebige Funktionen von drei Variablen generieren.Ausgänge Quelle/Sink 24 mA Act153 verfügt über TTL-kompatible Eingänge Diese Geräte sind in Pb-freien Paketen erhältlich. Die hier aufgeführten Spezifikationen gelten sowohl für Standard- als auch für Pb-freie Geräte.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Multiplexer
Montage-Typ:
SMD
Eingänge pro Gatter:
4
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Logikfamilie:
ACT
Eingangs-Typ:
TTL
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
17.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1867285, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC74ACT153DG, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
48
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,59*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 528 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 28,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.