Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BDX53BG THT, NPN Digitaler Transistor 80 V dc, TO-220 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867368
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BDX53BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
IC Verstärker
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V dc
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 65 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V dc
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V dc
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
65 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V dc
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, ic verstärker, onsemi transistor, 1867368, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BDX53BG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,71*
€ 53,2049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.